Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62322500 Stellring DIN703 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62322500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62322500
EAN/GTIN:
     4067201125853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl blank.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
25 mm
d2:
56 mm
b:
22 mm
Gewinde:
M10 mm
Gewicht p.% Stk.:
33,8 kg
Weitere Suchbegriffe: din 703, ISO4027, collars, DIN703, DIN914, Stellringe, ISO 4027, Klemmringe, DIN 914, DIN-Teil, DIN part, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62388225
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.