Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62324000 Stellring DIN703 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62324000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62324000
EAN/GTIN:
     4067201117926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl blank.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d1:
40 mm
d2:
80 mm
b:
28 mm
Gewinde:
M12 mm
Gewicht p.% Stk.:
82,7 kg
Weitere Suchbegriffe: din 703, DIN part, DIN-Teil, DIN 914, ISO4027, DIN703, collars, Stellringe, Klemmringe, ISO 4027, collar, DIN914
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62388240
ab € 8,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.