| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62388005 Herst.-Nr.: 62388005 EAN/GTIN: 4067201190486 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 5 mm | d2: | 10 mm | b: | 6 mm | Gewinde: | M3 x 4 mm | Gewicht p.% Stk.: | 0,280 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 705 a 5x10x6, din 705, din 705a, DIN27434, DIN-Teil, collar, DIN 553, collars, DIN 27434, DIN553, DIN part, verzinkt, zinc plated, DIN705, Stellringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |