| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62388007 Herst.-Nr.: 62388007 EAN/GTIN: 4067201190509 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 7 mm | d2: | 12 mm | b: | 8 mm | Gewinde: | M4 x 5 mm | Gewicht p.% Stk.: | 0,488 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, DIN 27434, collar, zinc plated, DIN27434, verzinkt, DIN part, DIN 553, collars, DIN-Teil, DIN705, DIN553, Stellringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |