| |
|
| Artikel-Nr.: 183-623880116 Herst.-Nr.: 623880116 EAN/GTIN: 4067201272472 |
| | |
|
| | |
| Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. ,
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt | Innendurchmesser [d1]: | 11 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 20 [mm] | Breite [b]: | 10 [mm] | Gewindegröße: | M 5 x 8 [mm] | Gewicht pro 100 Stk: | 1,72 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN705, DIN914, zinc plated, DIN-Teil, DIN 914, collar, DIN part, verzinkt |
| | |
| |