| |
|
| Artikel-Nr.: 183-623880186 Herst.-Nr.: 623880186 EAN/GTIN: 4067201272526 |
| | |
|
| | |
| Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. ,
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Verzinkt | Innendurchmesser [d1]: | 18 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 32 [mm] | Breite [b]: | 14 [mm] | Gewindegröße: | M 6 x 8 [mm] | Gewicht pro 100 Stk: | 6,00 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, verzinkt, collar, DIN-Teil, zinc plated, DIN part, DIN705, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN914, DIN 914 |
| | |
| |