| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-623880456 Herst.-Nr.: 623880456 EAN/GTIN: 4067201273646 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus verzinktem Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. ,
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 45 mm | d2: | 70 mm | b: | 18 mm | Gewinde: | M10 x 16 mm | Gewicht p.% Stk.: | 31,7 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 form a 45x70x18, din 705, din 705a, DIN705, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN 914, DIN914, zinc plated, DIN-Teil, collar, verzinkt, DIN part |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |