Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388060 Stellring DIN705 A Bohrung 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388060
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388060
EAN/GTIN:
     4067201189855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Stahl, verzinkt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
90 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 16 mm
Gewicht p.% Stk.:
55,2 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, collars, DIN553, DIN part, DIN 27434, DIN705, Stellringe, zinc plated, DIN27434, collar, verzinkt, DIN-Teil, DIN 553
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623880606
ab € 8,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.