Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388200 Klemmring geschlitzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388200
EAN/GTIN:
     4067201238386
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
100 mm
d2:
140 mm
R:
147,6 mm
b:
32 mm
Schrauben:
M12 x 30 DIN 912
Gewicht:
1890 g
Weitere Suchbegriffe: zinc plated verzinkt Klemmring single, split collars, split collar, collars, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,91*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62320000
ab € 51,00*
Zubehör
Mädler
62399200
ab € 81,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.