Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399200 Klemmring Edelstahl geschl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399200
EAN/GTIN:
     4067201226291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1]:
100 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
140 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
147,6 [mm]
Breite [b]:
32 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 12 x 30
Gewicht:
1890 [g]
Weitere Suchbegriffe: Stellring, Klemmringe, Stellringe, Edelstahl, geschlitzt, geschlitzte, stainless, collar, 1.4305, slotted, rostfrei, collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,81*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,65*
€ 142,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
62399500
ab € 86,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.