Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388265 Stellring DIN703 Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388265
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388265
EAN/GTIN:
     4067201190448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 703
DIN 703 Stellring
Stellring DIN 703
Stellring

Werkstoff: Stahl verzinkt.

Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.

Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Innendurchmesser [d1]:
65 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
100 [mm]
Breite [b]:
28 [mm]
Gewindegröße:
M 12 [mm]
Gewicht pro 100 Stk:
99,6 [kg]
Weitere Suchbegriffe: din 703, ISO4027, ISO 4027, DIN 914, Klemmringe, Stellringe, collar, DIN914, verzinkt, DIN-Teil, zinc plated, DIN703, collars, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.