| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62388285 Herst.-Nr.: 62388285 EAN/GTIN: 4067201189817 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl verzinkt.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl verzinkt wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 85 mm | d2: | 125 mm | b: | 32 mm | Gewinde: | 2 x M16 mm | Gewicht p.% Stk.: | 165,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 703, collar, DIN-Teil, Stellringe, ISO4027, verzinkt, ISO 4027, DIN914, DIN703, collars, DIN part, zinc plated, DIN 914, Klemmringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |