| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-623890206 Herst.-Nr.: 623890206 EAN/GTIN: 4067201274544 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 20 mm | d2: | 32 mm | b: | 14 mm | Gewinde: | M6 x 8 mm | Gewicht p.% Stk.: | 5,30 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: din 705 20x32x14, din 705, din 705a, DIN914, DIN-Teil, collar, brüniert, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN part, DIN 914, DIN705, black finish |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |