| |
|
| Artikel-Nr.: 183-623890256 Herst.-Nr.: 623890256 EAN/GTIN: 4067201274735 |
| | |
|
| | |
| Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).
Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant. Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | Brüniert | Innendurchmesser [d1]: | 25 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 40 [mm] | Breite [b]: | 16 [mm] | Gewindegröße: | M 8 x 10 [mm] | Gewicht pro 100 Stk: | 9,56 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, collar, DIN705, DIN-Teil, black finish, brüniert, DIN 914, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, DIN914, DIN part |
| | |
| |