| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62389275 Herst.-Nr.: 62389275 EAN/GTIN: 4067201223634 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl brüniert.
Schwere Reihe. Mit Gewindestift mit Innensechskant aus Stahl wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914), jedoch Festigkeit 12.9. Ab Größe d1=70mm mit zwei Gewindestiften, 135° versetzt. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
* Größe 20 ist in der zurückgezogenen DIN 703 nicht enthalten.
Weitere Größen und Zoll-Abmessungen auf Anfrage.
Weitere Informationen: | | d1: | 75 mm | d2: | 110 mm | b: | 32 mm | Gewinde: | 2 x M16 mm | Gewicht p.% Stk.: | 127 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 703, ISO4027, collar, brüniert, DIN703, DIN 914, black finish, DIN914, Klemmring, ISO 4027 |
| | |
| |