Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62393000 Gewindeklemmring geteilt M30 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62393000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62393000
EAN/GTIN:
     4067201263944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring


Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M30 Gewinde<BR/> G
Steigung:
3,5 mm
Ø d2:
54 mm
Ø Rmax.:
58,6 Ø R<sub>max.</sub>
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 18 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: gewindeklemmring m30x1,5, geschlitzter klemmring mit gewinde, geteilte klemmringe stahl, Gewinde-Klemmringe Gewindeklemmringe, double split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.