| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
62363000 Gewinde-Klemmring M 30 x 3,50 (2 Angebote) Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde... |
|
ab € 7,23* pro Stück |
| |
62393000 Gewindeklemmring geteilt M30 Stahl (1 Angebot) Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40°C bis +1... |
|
ab € 9,37* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Edelstahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-55-M30X1,5-NI |
ab € 17,13* pro Stück |
| |
62399630 Gewinde-Klemmring RF M 30 x 3,50 (2 Angebote) Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standar... |
|
ab € 16,34* pro Stück |
| |
Gewindeklemmringe, Stahl (7 Angebote) Gewindeklemmringe GN 706.3 entsprechen bezüglich ihrer äußeren Abmessungen den geschlitzten Stellringen GN 706.2. Die Bohrung jedoch ist mit einem Innengewinde versehen, sodass der Klemmring wie ei... |
Otto Ganter 706.3-55-M30X1,5-ST |
ab € 8,62* pro Stück |
| |
62399930 Gewindeklemmring geteilt M30 rostfrei (1 Angebot) Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm Temperaturbereich: -40... |
|
ab € 16,67* pro Stück |
|
|