| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62399016 Herst.-Nr.: 62399016 EAN/GTIN: 4067201136187 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl. Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl (1.4305) | Oberfläche: | Unveredelt | Innendurchmesser [d1]: | 16 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 28 [mm] | Breite [b]: | 12 [mm] | Gewindegröße: | M 6 x 8 [mm] | Gewicht pro 100 Stk: | 3,84 [kg] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, 1.4305, rostfrei, DIN part, Stellringe, collars, collar, stainless, DIN27434, DIN553, DIN 27434, DIN705, DIN-Teil, DIN 553, Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,28* | € 3,91* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,21* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|