Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399048 Stellring DIN705 A Bohrung 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399048
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399048
EAN/GTIN:
     4067201273905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Leichte Reihe. Mit Gewindestift DIN EN 27 434 (ex DIN 553) mit Schlitz aus Edelstahl.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
48 mm
d2:
70 mm
b:
18 mm
Gewinde:
M10 x 16 mm
Gewicht p.% Stk.:
28,8 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, DIN-Teil, Edelstahl, Stellringe, DIN553, rostfrei, DIN part, stainless, DIN 27434, DIN705, DIN 553, collars, DIN27434, 1.4305, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
623990486
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.