Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

623990636 Stellring DIN 705 A Bohrung 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-623990636
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     623990636
EAN/GTIN:
     4067201273424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
63 mm
d2:
90 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 16 mm
Gewicht p.% Stk.:
50,8 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, Edelstahl, DIN 914, rostfrei, DIN part, DIN-Teil, collar, stainless, DIN914, DIN705
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399063
ab € 20,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.