Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

623990656 Stellring DIN 705 A Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-623990656
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     623990656
EAN/GTIN:
     4067201273431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring

Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Edelstahl mit Innensechskant wie DIN EN ISO 4027 (ex DIN 914).

Bis Größe d1 = 70 mm ein Gewindestift, jedoch entgegen DIN 705 A mit Innensechskant.
Ab Größe d1 = 75 mm nach DIN 705 A, mit zwei Gewindestiften mit Innensechskant, 135° versetzt.
Gedreht u. kalibriert, Bohrungstoleranz H8. Außendurchmesser einseitig stark angefast. Größe 9 nicht nach DIN.
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
65 mm
d2:
100 mm
b:
20 mm
Gewinde:
M10 x 20 mm
Gewicht p.% Stk.:
70,8 kg
Weitere Suchbegriffe: mädler din 705a, din 705, din 705a, Stellringe DIN 705 Form E DIN705 Form E DIN 705, stainless, DIN-Teil, DIN part, DIN914, rostfrei, DIN705, collar, DIN 914, Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62399065
ab € 23,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.