Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399930 Gewindeklemmring geteilt M30 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399930
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399930
EAN/GTIN:
     4067201263951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring
gewindeklemmring edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M30 Gewinde<BR/> G
Steigung:
3,5 mm
Ø d2:
54 mm
Ø Rmax.:
58,6 mm
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 18 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mit gewinde, gewindeklemmring m30x1,5, stainless, rostfrei Edelstahl, double split collar, Gewinde-Klemmringe Gewindeklemmringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.