Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

624303064 Passscheibe DIN 988 03 x 06 x 0,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-624303064
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     624303064
EAN/GTIN:
     4067201293644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe

Werkstoff: Stahl.

Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und
Gelenken. Mehrere Passcheiben können aufeinandergelegt werden, um die benötigte Stärke zu erhalten.

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
d2:
6 mm
h:
0,3 mm
Gewicht:
0,005 kg pro 100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, passscheibe din 988 stahl 3x6x0,3, din 988, din 988 stahl, Ausgleichscheiben Distanzscheiben Stützscheiben, DIN988, Abpassscheiben Abpassringe Ausgleichsscheiben A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,07*
€ 0,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05*
€ 0,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.