Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

624335456 Passscheibe DIN 988 35 x 45 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-624335456
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     624335456
EAN/GTIN:
     4067201296379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
DIN 988
Passscheibe DIN 988

Werkstoff: Stahl.

Präzise gefertigte Ausgleichsscheiben (Distanzscheiben) in verschiedenen Durchmessern und Stärken. Zur Einstellung des Axialspiels an Achsen, Wellen, Buchsen, Lagern, Hebeln und
Gelenken. Mehrere Passcheiben können aufeinandergelegt werden, um die benötigte Stärke zu erhalten.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1]:
35 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
45 [mm]
Dicke [h]:
1,0 [mm]
Gewicht pro 100 Stk:
0,5 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe DIN 988, Paßscheibe, Stützscheibe, din 988 st, din 335, paßscheiben din 988 blank, DIN988, Abpassscheiben Abpassringe Ausgleichsscheiben A, Ausgleichscheiben Distanzscheiben Stützscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.