| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62499116 Herst.-Nr.: 62499116 EAN/GTIN: 4067201182344 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Weitere Informationen: | | d1: | 16+0,07 mm | d2: | 34 mm | R: | 38,5 mm | b: | 29 mm | a: | 12,0 mm | Schrauben: | M5x14 DIN 912 | Anzugsmoment: | 5,4 Nm | Gewicht: | 130 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1.4305, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, Edelstahl, slotted collar, rostfrei, stainless, collar Klemmring single split, wide |
| | |
| |