| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62499416 Herst.-Nr.: 62499416 EAN/GTIN: 4067201182078 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm . Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 16+0,07 mm | d2: | 34 mm | R: | 38,5 mm | b: | 29 mm | a: | 12,0 mm | Schrauben: | M5x14 DIN 912 | Anzugsmoment: | 5,4 Nm | Gewicht: | 126 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, stainless, 1.4305, Edelstahl, collar Klemmring double split, wide, rostfrei, slotted collar, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |