Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62512000 Kugelstehl. UCP 204 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62512000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62512000
EAN/GTIN:
     4067201136811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss / Wälzlagerstahl
Oberfläche:
Lackiert (Gehäuse)
Typ:
UCP 204
Bohrung:
20 [mm]
[h]:
33,3 [mm]
[a]:
127 [mm]
[e]:
95 [mm]
[b]:
38 [mm]
[s1]:
13 [mm]
[s2]:
19 [mm]
[g]:
14 [mm]
[w]:
65 [mm]
[Luc]:
31,0 [mm]
[nuc]:
12,7 [mm]
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 [kN]
Lager-Tragzahl stat. C<sub>0</sub>:
6,0 [kN]
Gewicht:
0,65 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, Kugelstehlager, UCP210, UCP207, UCP205, UCP211, UCP213, UCP206, UCP215, UCP212, UCP203, UCP204, UCP, pillow block, UCP202, UCP201, UCP209, UCP216, UCP214, Stehkugellager, UCP208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.