Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62517500 Kugelstehl. UCP 215 Bohrung 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62517500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62517500
EAN/GTIN:
     4067201240426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss / Wälzlagerstahl
Oberfläche:
Lackiert (Gehäuse)
Typ:
UCP 215
Bohrung:
75 [mm]
[h]:
82,6 [mm]
[a]:
273 [mm]
[e]:
217 [mm]
[b]:
74 [mm]
[s1]:
25 [mm]
[s2]:
30 [mm]
[g]:
28 [mm]
[w]:
163 [mm]
[Luc]:
77,8 [mm]
[nuc]:
33,3 [mm]
Lager-Tragzahl dyn. C:
50,9 [kN]
Lager-Tragzahl stat. C<sub>0</sub>:
49,3 [kN]
Gewicht:
6,47 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, UCP205, pillow block, UCP, UCP213, UCP203, UCP211, UCP214, UCP207, UCP210, UCP202, UCP201, Stehkugellager, UCP212, UCP206, UCP204, UCP216, UCP208, Kugelstehlager, UCP215, UCP209
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.