Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62518000 Kugelstehl. UCP 216 Bohrung 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62518000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62518000
EAN/GTIN:
     4067201238584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss / Wälzlagerstahl
Oberfläche:
Lackiert (Gehäuse)
Typ:
UCP 216
Bohrung:
80 [mm]
[h]:
88,9 [mm]
[a]:
290 [mm]
[e]:
231 [mm]
[b]:
77 [mm]
[s1]:
25 [mm]
[s2]:
30 [mm]
[g]:
33 [mm]
[w]:
174 [mm]
[Luc]:
82,6 [mm]
[nuc]:
33,3 [mm]
Lager-Tragzahl dyn. C:
55,0 [kN]
Lager-Tragzahl stat. C<sub>0</sub>:
53,3 [kN]
Gewicht:
7,27 [kg]
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager, UCP204, Kugelstehlager, UCP211, UCP207, UCP205, UCP212, pillow block, UCP206, UCP210, UCP213, UCP216, UCP215, Stehkugellager, UCP201, UCP209, UCP214, UCP, UCP203, UCP202, UCP208
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.