Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62521200 Kugelstehl. BPP 201 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62521200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62521200
EAN/GTIN:
     4067201126089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen:
Typ:
BPP 201 Typ
Bohrung:
12 mm
h:
22,2 mm
a:
86 mm
e:
68 mm
b:
25 mm
s:
9,5 mm
g:
3,0 mm
w:
43,8 mm
nB:
6,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
2,16 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
7,4 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
4,5 kN
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stahlblech, pillow block, Kugelstehlager, 2-teilig, Bohrung, BPP, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.