Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62521700 Kugelstehl. BPP 203 Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62521700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62521700
EAN/GTIN:
     4067201126102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen:
Typ:
BPP 203 Typ
Bohrung:
17 mm
h:
22,2 mm
a:
86 mm
e:
68 mm
b:
25 mm
s:
9,5 mm
g:
3,0 mm
w:
43,8 mm
nB:
6,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
2,16 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
7,4 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
4,5 kN
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung 17mm, 2-teilig, pillow block, Kugelstehlager, Stahlblech, BPP, Gehäuse, Bohrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.