Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62522000 Kugelstehl. BPP 204 Bohrung 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62522000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62522000
EAN/GTIN:
     4067201126119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen:
Typ:
BPP 204 Typ
Bohrung:
20 mm
h:
25,4 mm
a:
99 mm
e:
76 mm
b:
32 mm
s:
9,5 mm
g:
3,0 mm
w:
50,5 mm
nB:
7,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
2,62 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
6,2 kN
Gewicht:
0,23 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stahlblech, 2-teilig, Kugelstehlager, pillow block, Bohrung, BPP, Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.