Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62523000 Kugelstehl. BPP 206 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62523000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62523000
EAN/GTIN:
     4067201130727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen:
Typ:
BPP 206 Typ
Bohrung:
30 mm
h:
33,3 mm
a:
117 mm
e:
95 mm
b:
38 mm
s:
11,5 mm
g:
4,0 mm
w:
66,3 mm
nB:
8,0 mm
zul. Gehäusebelastung:
4,41 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
15,1 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
10,0 kN
Gewicht:
0,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, BPP, Bohrung, Kugelstehlager, Gehäuse, Stahlblech, pillow block, 2-teilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.