Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62523500 Kugelstehl. BPP 207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62523500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62523500
EAN/GTIN:
     4067201137030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech, 2-teilig,

verzinkt. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert. Eine Nachschmiermöglichkeit ist nicht vorhanden. Technische Erläuterungen siehe Button Zusätzliche Informationen.
Weitere Informationen:
Typ:
BPP 207 Typ
Bohrung:
35 mm
h:
39,7 mm
a:
129 mm
e:
106 mm
b:
42 mm
s:
11,5 mm
g:
5,0 mm
w:
78,0 mm
nB:
8,5 mm
zul. Gehäusebelastung:
4,90 kN
Lager-Tragzahl dyn. C:
19,9 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
13,7 kN
Gewicht:
0,60 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, pillow block, BPP, 2-teilig, Gehäuse, Bohrung, Kugelstehlager, Stahlblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.