Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62531200 UCPA 201 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62531200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62531200
EAN/GTIN:
     4067201300267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
201 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
12 mm
h:
30,2 mm
a:
76 mm
e:
52 mm
b:
40 mm
s:
M10 mm
g:
11 mm
w:
62 mm
c:
13 mm
Bi:
31 mm
n:
12,7 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
12,8 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
6,7 kN
Gewicht:
0,61 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599312
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.