Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62532500 UCPA 205 Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62532500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62532500
EAN/GTIN:
     4067201305316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
205 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
25 mm
h:
36,5 mm
a:
84 mm
e:
56 mm
b:
38 mm
s:
M10 mm
g:
12 mm
w:
72 mm
c:
15 mm
Bi:
34,1 mm
n:
14,3 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
14,0 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
7,9 kN
Gewicht:
0,75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599325
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.