Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62534000 UCPA 208 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62534000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62534000
EAN/GTIN:
     4067201305347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
208 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
40 mm
h:
49,2 mm
a:
116 mm
e:
84 mm
b:
54 mm
s:
M14 mm
g:
13 mm
w:
100 mm
c:
20 mm
Bi:
49,2 mm
n:
19 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
29,5 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
18,1 kN
Gewicht:
1,79 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599340
ab € 63,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.