Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62534500 UCPA 209 Bohrung 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62534500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62534500
EAN/GTIN:
     4067201305354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.

Einseitig mit Langloch zum Ausrichten des Gehäuses. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehlerbei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0. Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.
Weitere Informationen:
UCPA Nr.:
209 UCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
45 mm
h:
54,2 mm
a:
120 mm
e:
90 mm
b:
60 mm
s:
M14 mm
g:
13 mm
w:
108 mm
c:
25 mm
Bi:
49,2 mm
n:
19 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
31,7 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
20,7 kN
Gewicht:
2,16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,60*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599345
ab € 69,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.