Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599317 SSUCPA 203 Bohrung 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599317
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599317
EAN/GTIN:
     4067201283379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10, V2A).

Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Weitere Informationen:
SSUCPA Nr.:
203 SSUCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
17 mm
h:
30,2 mm
a:
76 mm
e:
52 mm
b:
40 mm
s:
M10 mm
g:
11 mm
w:
62 mm
c:
13 mm
Bi:
31 mm
n:
12,7 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
12,8 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
6,7 kN
Gewicht:
0,52 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, stehlager bohrung 17mm, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus, Stainless Steel Mounted Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599117
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.