Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599335 SSUCPA 207 Bohrung 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599335
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599335
EAN/GTIN:
     4067201283560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10, V2A).

Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Weitere Informationen:
SSUCPA Nr.:
207 SSUCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
35 mm
h:
47,6 mm
a:
109 mm
e:
80 mm
b:
55 mm
s:
M14 mm
g:
13 mm
w:
95 mm
c:
20 mm
Bi:
42,9 mm
n:
17,5 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
25,7 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
15,3 kN
Gewicht:
1,58 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager mädler, stehlager, Stainless Steel Mounted Bearings, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,86*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599135
ab € 61,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.