Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62599350 SSUCPA 210 Bohrung 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62599350
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62599350
EAN/GTIN:
     4067201283591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten

Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10, V2A).

Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

* Max. radiale Belastbarkeit bei Axialkraft = 0.
Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl.

Weitere Informationen:
SSUCPA Nr.:
210 SSUCPA<BR/> Nr.
Bohrung:
50 mm
h:
57,2 mm
a:
130 mm
e:
94 mm
b:
64 mm
s:
M16 mm
g:
14 mm
w:
116 mm
c:
25 mm
Bi:
51,6 mm
n:
19 mm
Lager-Tragzahl* dyn. C:
35,1 kN
Lager-Tragzahl* stat. C0:
23,2 kN
Gewicht:
2,44 kg
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, stehlager bohrung 50mm, stehlager, stehlager mädler, All Stainless Steel Bearing Units Blocks Gehäus, Stainless Steel Mounted Bearings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,33*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 130,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,59*
€ 119,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62599150
ab € 95,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.