| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-63073200N Herst.-Nr.: 63073200N EAN/GTIN: 4067201201687 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl. Max. Ablenkungswinkel 90° . Diese niedrigpreisigen Doppel-Wellengelenke sind besonders für Handbetrieb bei geringen Drehmomenten geeignet. Da die Kontaktflächen nicht gehärtet/geschliffen sind, ist ein Einsatz bei höheren Drehzahlen nur kurzzeitig möglich. Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1H7: | 18 mm | d2: | 32 mm | l1: | 20 mm | l3: | 112 mm | l4: | 39 mm | bJS9: | 6 mm | t: | 20,8 mm | zul. Drehmomente* bei 100 min¹: | 114,4 Nm | 200 min¹: | 110,5 200 min¹ | 300 min¹: | 93,6 300 min¹ | 400 min¹: | 71,5 400 min¹ | 500 min¹: | 65 500 min¹ | 700 min¹: | 44,2 700 min¹ | 800 min¹: | - 800 min¹ | Gewicht: | 0,44 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kreuzgelenk, Kugelgelenk (Wellengelenk), Wellengelenk, Wellengelenke, kreuzgelenk maedler, doppel wellengelenk, DIN-Teil, cardan joint, universal joint, DIN808, Gelenke, Gelenk, DIN 808, Doppelgelenk, double joint, DIN part, WDL, Gelenkwelle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |