Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63152400N Gelenkwelle LW Bohr. 12H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63152400N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63152400N
EAN/GTIN:
     4067201221074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Kugelgelenkwelle
kugelgelenkwelle mädler
gelenkwellen

Werkstoff: Stahl 11SMnPb30K. Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 35° . Temperaturbereich: -70° C bis +160° C. Die Kugelgelenkwellen LW sind einfache Gleitlagerelemente und können nur bei niederen Drehzahlen eingesetzt werden. Von -70° bis +160° C einsetzbar.

Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut nach DIN 6885-1. Die Querbohrung am Nutende ist fertigungsbedingt erforderlich.

Weitere Informationen:
d1H7:
12 mm
d2:
24 mm
l1:
14 mm
l2:
60 mm
l3 min.:
220 mm
l3 max.:
295 mm
A:
75 mm
bP9:
4 mm
t:
13,8 mm
Profil:
11x14 Profil
Drehmoment max.:
30 Nm
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: slip shaft, LW, Gelenkwelle, Wellengelenk, Ausziehbar, Kugelgelenkwellen, extendable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,35*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,35*
€ 205,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63152400
ab € 147,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.