Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63185800N Gelenkwelle PW B=30H7 m.Nut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63185800N
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63185800N
EAN/GTIN:
     4067201221852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkwellen
Präzisionsgelenkwelle
gelenkwelle mädler
gelenkwellen


Werkstoff: Stahl 35SMnPb10, Lagerstellen 18NiCrMo5Pb, Keilwelle
C40.



Max. Ablenkungswinkel pro Gelenk 45 ° . Andere Längen auf Anfrage. Bei
Dauerbetrieb ist für eine ausreichende Schmierung zu sorgen. In den
Fällen, in denen keine Tropfschmierung möglich ist, sollten die Gelenke
täglich 1mal nachgeschmiert werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
die Gelenke durch Faltenbälge abzudecken, die mit Ö, l oder Fett zu füllen
sind.






Wahlweise beidseitig ohne Nut oder beidseitig mit Passfedernut
nach DIN 6885-1.

Weitere Informationen:
d1H7:
30 mm
d2:
58 mm
d4:
60 mm
l1:
30 mm
l2:
122 mm
l3 min.:
400 mm
l3 max.:
510 mm
C:
50 mm
E:
26 mm
F:
32 mm
bJS9:
8 mm
t:
33,3 mm
zul.max.Drehmom. bei 100 min -1:
562 Nm
200 min -1:
343 Nm
300 min -1:
250 Nm
400 min -1:
203 Nm
500 min -1:
172 Nm
700 min -1:
- Nm
800 min -1:
- Nm
Gewicht:
5,59 kg
Weitere Suchbegriffe: gelenkwelle 30h7, Ausziehbare, slip shaft, cardan shaft, PW, Gelenkwelle, zusammengeschobene, extendable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,84*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,60*
€ 404,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,52*
€ 352,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 272,26*
€ 323,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 249,57*
€ 296,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 227,84*
€ 271,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
63185800
ab € 223,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.