Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63200300 Gelenkkopf GS-K M3 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63200300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63200300
EAN/GTIN:
     4067201133148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
3 mm
B-0,1:
6 mm
C1:
4,5 mm
d1:
5,1 mm
d2:
14 mm
d3:
5 mm
d4:
6,5 mm
h1:
21 mm
l3 +0/-1,0:
10 mm
Gewindegröße G:
M3 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
0,5 mm
W:
5,5 mm
Kippwinkel Alpha:
14 Grad
Gewicht:
6 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
97
1
€ 10,00*
ab € 9,64*
€ 16,03*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,78*
€ 21,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.