Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63200600 Gelenkkopf GS-K M6 IR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63200600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63200600
EAN/GTIN:
     4067201133162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
rechts Gewinde-Ausführung
dH7:
6 mm
B-0,1:
9 mm
C1:
6,75 mm
d1:
8,9 mm
d2:
20 mm
d3:
10 mm
d4:
13 mm
h1:
30 mm
l3 +0/-1,0:
12 mm
Gewindegröße G:
M6 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,0 mm
W:
11 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
27 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
266
1
€ 10,00*
ab € 6,79*
€ 11,29*
10 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,95*
€ 15,63*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.