Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63211000 Gelenkkopf GS-K M10 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63211000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63211000
EAN/GTIN:
     4067201132349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
10 mm
B-0,1:
14 mm
C1:
10,5 mm
d1:
12,9 mm
d2:
28 mm
d3:
15 mm
d4:
19 mm
h1:
43 mm
l3 +0/-1,0:
20 mm
Gewindegröße G:
M10 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
1,5 mm
W:
17 mm
Kippwinkel Alpha:
13 Grad
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
88
1
€ 10,00*
ab € 9,00*
€ 14,98*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 15,66*
€ 20,42*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.