Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63211600 Gelenkkopf GS-K M16 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63211600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63211600
EAN/GTIN:
     4067201132172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
16 mm
B-0,1:
21 mm
C1:
15 mm
d1:
19,3 mm
d2:
42 mm
d3:
22 mm
d4:
27 mm
h1:
64 mm
l3 +0/-1,0:
28 mm
Gewindegröße G:
M16 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
22 mm
Kippwinkel Alpha:
15 Grad
Gewicht:
230 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
94
1
€ 10,00*
ab € 19,55*
€ 32,63*
12 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,90*
ab € 32,86*
€ 44,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.