Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63212500 Gelenkkopf GS-K M24x2 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63212500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63212500
EAN/GTIN:
     4067201127970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Hochleistungs-Gelenkkopf
Hochleistungsgelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
25 mm
B-0,1:
31 mm
C1:
22 mm
d1:
29,6 mm
d2:
60 mm
d3:
33,5 mm
d4:
42 mm
h1:
94 mm
l3 +0/-1,0:
42 mm
Gewindegröße G:
M24x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
36 mm
Kippwinkel Alpha:
15 Grad
Gewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.