Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63213500 Gelenkkopf GS-K M36x2 IL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-63213500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     63213500
EAN/GTIN:
     4067201193715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
Hochleistungs-Gelenkkopf


Werkstoff: Außenteil: Stahl verzinkt. Bis Bohrung 12mm
Automatenstahl gefräst/gedreht. Ab Bohrung 14mm Stahl C22 geschmiedet.
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6 gehärtet HRC 62+/-1, geschliffen und
poliert. Laufschale: Sondermessing CuZn40Al1. Breite Form nach DIN ISO
12240-4 (DIN 648) Reihe K. Wahlweise
mit Rechts- oder Linksgewinde.
Hochleistungs-Gelenkkopf für hohe
radiale und axiale Wechselbelastung. Stahl auf Hochleistungsbronze. Ab
Größe 5mm nachschmierbar über Trichter-Schmiernippel DIN 3405.
Gleitgeschwindigkeit bis 60 m/min. Vor Inbetriebnahme ist eine
Erstschmierung erforderlich!

Weitere Informationen:
Gewinde-Ausführung:
links Gewinde-Ausführung
dH7:
35 mm
B-0,1:
43 mm
C1:
28 mm
d1:
37,7 mm
d2:
80 mm
d3:
46 mm
d4:
58 mm
h1:
125 mm
l3 +0/-1,0:
58 mm
Gewindegröße G:
M36x2 Gewindegröße G
Gewindesteigung:
2,0 mm
W:
50 mm
Kippwinkel Alpha:
19 Grad
Gewicht:
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungsgelenkkopf, mädler gelenkkopf, gelenkauge, Gelenkkopf Gelenkköpfe rod end rodend DIN648 64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,30*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.